Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser für D=8-28mm 206-1403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmesser für D=8-28mm 206-1403
Kabelmesser für D=8-28mm 206-1403
Artikel-Nr.:
     3517A-66238800
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     206-1403
EAN/GTIN:
     4055143835930
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Kabelmesser für D=8-28mm 206-1403

Kabelmesser
für Ø 8 mm 28 mm / 0.31"
bis 1.10"

mit intelligentem Wechselbügelsystem
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
167 mm
Klingenform:
Hakenform
Kabelmesser:
ja
Cuttermesser:
nein
Mit Gleitschuh:
nein
Mit Schaber:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,13909*
€ 45,01909*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,99*
€ 46,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,50*
€ 46,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,18*
€ 47,44*
€ 3,90*
ab € 36,85*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-1412
ab € 11,82003*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-1413
ab € 11,82003*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-1414
ab € 14,14202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-1415
ab € 14,16202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.