Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Robostar 3,9X13 191313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191313 Schraube/Bolzen 13 mm
Cimco 191313 Schraube/Bolzen 13 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-66242085
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191313
EAN/GTIN:
     4021103913130

Blechschraube Robostar 3,9X13 191313

Linsenkopf-Bohrschraube nach DIN 7504 m, aus Stahl in galv. Verzinkter Ausführung: Ø: 3,9 mm
Länge: 13 mm
für TX-Schlüssel Größe: T15
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Halbrundkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0444*
€ 0,066*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,0662*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0482*
€ 0,0714*
100
€ 3,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0742*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0534*
€ 0,0784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.