Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel CEE32,16A,2Schutzk. GT 380.C532C516MD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel CEE32,16A,2Schutzk. GT 380.C532C516MD2
Gummikabeltrommel CEE32,16A,2Schutzk. GT 380.C532C516MD2
Artikel-Nr.:
     3517A-66257214
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27526000000
EAN/GTIN:
     4013046275055
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Gummikabeltrommel CEE32,16A,2Schutzk. GT 380.C532C516MD2

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 1 CEE-Steckdose 16A
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 412,41*
€ 478,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,32*
€ 478,92*
Frei Haus
ab € 416,99*
€ 483,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,47*
€ 526,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.