Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungstange 5x1000mm rot CS-P5 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinziehhilfe Erweiterungs-Glasfaserstangen 5 mm x 1 m rot
Kabeleinziehhilfe Erweiterungs-Glasfaserstangen 5 mm x 1 m rot
Kabeleinziehhilfe Erweiterungs-Glasfaserstangen 5 mm x 1 m rot
Artikel-Nr.:
     3517A-66260003
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90006
EAN/GTIN:
     4031026406305
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Erweiterungstange 5x1000mm rot CS-P5 (VE2)

2 Erweiterungsstangen, rot, 5 mm x 1 m. Zusätzlich erhältliche Erweiterungsstangen
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Kopfform:
sonstige
Länge:
1 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,82*
€ 25,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,11*
€ 26,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,36*
€ 26,49*
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 27,31*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,94*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2902627
ab € 173,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.