Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66264090 Herst.-Nr.: 3212015 EAN/GTIN: 4046356463706 |
| |
|
| | |
| Zubehör CPH 3-9 Knickschutztülle, für Kabeldurchmesser 3 mm ... 9 mm, Durchmesser: 12 mm, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,6088* | € 0,8688* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,6472* | € 0,9272* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,6898* | € 0,9898* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,6987* | € 0,9987* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,709* | € 1,019* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|