Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625PU525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625PU525
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625PU525
Artikel-Nr.:
     3517A-66298517
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28054562000
EAN/GTIN:
     4013046280455
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625PU525

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2xC516, 1xC316, 2xSchutzkontaktsteckdose, FI-Schalter, SI-Automat, Kabelfarbe gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,91*
€ 913,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 820,67*
€ 913,40*
Frei Haus
ab € 828,02*
€ 921,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 903,63*
€ 1.005,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,40*
€ 1.086,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,99*
€ 1.076,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,60*
€ 1.038,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,00*
€ 1.011,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,67*
€ 976,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.