Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 310.WS3.25PU315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 310.WS3.25PU315
Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 310.WS3.25PU315
Artikel-Nr.:
     3517A-66298571
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27035522000
EAN/GTIN:
     4013046270944
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 310.WS3.25PU315

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 3 wasserdichten Schutzkontaktsteckdosen, Kabelfarbe gelb, inkl. druckwasserdichtem Stecker am Kabelende.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 278,16*
€ 329,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,51*
€ 330,28*
Frei Haus
ab € 279,97*
€ 332,68*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 327,63*
€ 384,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.