Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 schwarz 8161/7-M12-0601


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 schwarz 8161/7-M12-0601
Artikel-Nr.:
     3517A-66351048
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239154
EAN/GTIN:
     4046827064661
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M12 schwarz 8161/7-M12-0601

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M12-0601, Herstellerteilenummer: 10105004, Gewindegröße: M12x1,5 mm, Gewindelänge: 9 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, Klemmbereich: 1 ... 6 mm, Schlüsselweite: 16,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 262,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,69*
€ 262,83*
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 264,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,39*
€ 283,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,21*
€ 312,0299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,02*
€ 301,0938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,39*
€ 292,0141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,99*
€ 280,8281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,08*
€ 253,5652
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,2616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.