Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU-Abdeckung opal sw2000mm 53440080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66351246
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53440080
EAN/GTIN:
     4251433928836
Suchbegriffe:
Abdeckglas

KU-Abdeckung opal sw2000mm 53440080

Flex-Klick-Abdeckungen: PC, schwarz. Material: Kunststoff / PC, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 17,3 mm x H: 3,9 mm
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
17,3 mm
Höhe/Tiefe:
3,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,22*
€ 28,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,22*
€ 33,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 24,50*
€ 33,16*
€ 8,50*
ab € 25,25*
€ 34,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53604260
ab € 12,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53650260
ab € 48,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53703260
ab € 16,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53657260
ab € 15,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53604080
ab € 14,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53657080
ab € 16,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53755260
ab € 19,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53751260
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.