Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ex-Hallenstrahler 4000K nD8302 L420B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH nD8302 L420B EX-LED- 830200006 Hallenleuchte ExDUEVO EX-Zone 2/22 270W
SCHUCH nD8302 L420B EX-LED- 830200006 Hallenleuchte ExDUEVO EX-Zone 2/22 270W
Artikel-Nr.:
     3517A-66351625
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     830200006
EAN/GTIN:
     4041254325316
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Ex-Hallenstrahler 4000K nD8302 L420B

EX-LED-Hallenleuchte, ExDUEVO, EX-Zone 2/22, 270 W, 40400 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@Ta =50°C), L70>90000 h (@Ta >50°C), L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>60000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254325316.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.208,10*
€ 1.331,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.206,32*
€ 1.332,95*
Frei Haus
ab € 1.220,85*
€ 1.344,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.227,23*
€ 1.353,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,98*
€ 1.585,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,50*
€ 1.576,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,34*
€ 1.520,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,93*
€ 1.481,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,10*
€ 1.437,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.