| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66351986 Herst.-Nr.: 249160 EAN/GTIN: 4046827073892 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 0.40 - 0.63 A 249160 Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-107-045-10-2, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Stromeinstellbereich: 0,4 ... 0,63 A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 845,09* | € 965,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 831,78* | € 965,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 852,16* | € 974,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 961,91* | € 1.081,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|