| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66352335 Herst.-Nr.: 7221200 EAN/GTIN: 4018242428755 |
|
|
| | |
| Blindabdeckung 368mm M, weiß 07750 BL-M #7221200 Blindabdeckung für E-Line FLEX LED-Lichtbandsystem. Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über einen 5-poligen Abgiff mit dem Stromleitersystem der Tragschiene verbunden. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Blindabdeckung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 368 mm | Breite: | 62 mm | Höhe: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,49* | € 34,48* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,89* | € 38,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|