Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE-F Anschlußkabel 10m,sw,St/St 50940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAE-F Anschlußkabel 10m,sw,St/St 50940
TAE-F Anschlußkabel 10m,sw,St/St 50940
Artikel-Nr.:
     3517A-66357386
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50940
EAN/GTIN:
     4040849509407
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter

TAE-F Anschlußkabel 10m,sw,St/St 50940

TAE-F Anschlusskabel, TAE-F-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C), für Geräte mit Internationaler PIN-Belegung z.B. Audioline, Topcom, Panasonic, Siemens(neue Belegung ab Euroset 20xx-Serie und Gigaset 40xx Serie)
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
TAE F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ11 6(4)
Ader-Zahl:
4
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 9,90*
ab € 1,99*
€ 3,12*
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,13*
1 Tag
40
€ 4,99*
ab € 2,01*
€ 3,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,31*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 3,05*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.