Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose CobiDat KS 3x, UP 114915


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussdose CobiDat KS 3x, UP 114915
Anschlussdose CobiDat KS 3x, UP 114915
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66358727
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     114915
EAN/GTIN:
     4057227149155
Artikeldatenblatt

Anschlussdose CobiDat KS 3x, UP 114915

Für Brüstungskanal- und UP-Montage, Zentralplatte 50x50 mm, Abdeckrahmen 80x80 mm, Leerdose für KS-Modul im Keystone-Format, passend für alle gängigen Schalterprogramme. Sichtfenster mit Beschriftungseinlage, Zentralplatte 50x50 mm mit integrierten Staubschutzklappen, Träger für Modulaufnahme aus Zinkdruckguss, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh und M4-Schraube.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gehäuse geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,41*
€ 24,99*
€ 3,90*
ab € 19,89*
€ 28,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,17625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.