Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte AP 55 1 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte AP 55 1 gr
Artikel-Nr.:
     3517A-66361894
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10000061
EAN/GTIN:
     4043921668078
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
1fach rahmen

Abdeckplatte AP 55 1 gr

Abdeckplatte, einfach, anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
- für alle Rutenbeck Zentralstücke 55 x 55 mm
- Thermoplast-Formmasse
Weitere Informationen:
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 1,488*
€ 2,108*
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,908*
€ 2,27052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,488*
€ 1,77072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.