Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel ZBWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagebügel ZBWM
Montagebügel ZBWM
Artikel-Nr.:
     3517A-66365639
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7425600
EAN/GTIN:
     4018242560370
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
trilux led feuchtraumleuchte

Montagebügel ZBWM

Schwenkbare Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage von LED- Feuchtraumleuchten.1 Satz = 2 Stück. In Kombination mit Leuchten nachfolgender Baureihen zu verwenden: AragonF, DeveoF, OleveonF. Für Feuchträume und gebäudenahe Außenbereiche geeignet. Schwenkbereich: 180°. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Länge:
76 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,41*
€ 119,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,83*
€ 120,35*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 103,56*
€ 127,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,52*
€ 128,39*
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 132,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.