Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557251
LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557251
Artikel-Nr.:
     3517A-66365658
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7557251
EAN/GTIN:
     4018242534562
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557251

Robuster LED-Hallenstrahler mit Wireless-Steuergerät (Funk) und PIR-Anwesenheitssensor. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung, WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) sowie einem Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 861,63*
€ 982,31*
Frei Haus
ab € 865,49*
€ 991,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,31*
€ 1.168,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,69*
€ 1.161,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,14*
€ 1.115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,12*
€ 1.079,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,63*
€ 1.025,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6888400
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.