| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66365865 Herst.-Nr.: 00813053 EAN/GTIN: 4013330151966 |
|
|
| | |
| LED-Anbauleuchte 3000K 00813053 Die runde Anbauleuchte VIVAA.fit überzeugt als Wand- und Deckenleuchte durch hohe Lichtqualität und hochwertige Verarbeitung. Zwei verschiedene Größen erweitern den gestalterischen Freiraum. Dank sehr guter Farbwiedergabe-Eigenschaften und Bildschirmtauglichkeit gemäß EN 12464-1 erobert sie Arbeits- und Aufenthaltsbereiche. Der 28 mm schlanke Zierring versteckt modernes Edgelight. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 749,28* | € 859,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 753,87* | € 867,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|