Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOBAL Trac Pro FIX-Point schwarz XTSA 71-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLOBAL Trac Pro FIX-Point schwarz XTSA 71-2
GLOBAL Trac Pro FIX-Point schwarz XTSA 71-2
Artikel-Nr.:
     3517A-66366728
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     XTSA 71-2
EAN/GTIN:
     6410014520960

GLOBAL Trac Pro FIX-Point schwarz XTSA 71-2

GLOBAL Trac Pro FIX-point Deckeneinbaudose für FIX-point, 50N, bis Deckenstärke 30mm schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,67*
€ 25,18*
€ 3,90*
ab € 20,08*
€ 28,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.