| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66367014 Herst.-Nr.: EUP100 EAN/GTIN: 3250615600561 |
| |
|
| | |
| Kontrollrelais 3P(N) 1 Wechsler EUP100 Kontrollrelais Phasenüberwachung 3P(N) 1 Wechsler Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..400 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230..400 V | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | nein | Funktion Überspannungserkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,53* | € 89,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,05* | € 89,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,41* | € 90,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,78* | € 92,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,66* | € 127,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|