| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66367924 Herst.-Nr.: 982622.002 EAN/GTIN: 4051859445463 |
| |
|
| | |
| Sanierungsrahmen weiß 982622.002 Einbaurahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte. Federbefestigung. Vorhandener Deckenausschnitt: ø 170 - 210 mm. Geeignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt: DA 160 - 170 mm. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Höhe: | 1 mm | Durchmesser: | 240 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,62* | € 15,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,71* | € 15,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,43* | € 16,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,03* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|