Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKG-Verstärker 1200MHz 38dB KR 38 BKG-D/65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKG-Verstärker 1200MHz 38dB KR 38 BKG-D/65
BKG-Verstärker 1200MHz 38dB KR 38 BKG-D/65
Artikel-Nr.:
     3517A-66466933
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11313
EAN/GTIN:
     4250157713131
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

BKG-Verstärker 1200MHz 38dB KR 38 BKG-D/65

Die KREILING Hausanschluss- und Nachverstärker sind geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlagen. Die Verstärker verfügen über ein besonders effizientes digitales Schaltnetzteil, welches einen extrem sparsamen Betrieb mit einer Leistungsaufnahme von nur 3 Watt ermöglicht. Die Verstärker verfügen über eine integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 dB) und einen integrierten Pegelsteller mit einem maximalen Regelbereich bis -20 dB.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Netzteil:
eingebaut
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung VHF:
38 dB
Verstärkung UHF:
38 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, antennenverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 139,37*
€ 144,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,59*
€ 168,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.