Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückkanalmodul 204MHz VX 201 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückkanalmodul 204MHz VX 201 204
Rückkanalmodul 204MHz VX 201 204
Artikel-Nr.:
     3517A-66466989
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74537
EAN/GTIN:
     4010056745370
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
antennenverstärker wisi

Rückkanalmodul 204MHz VX 201 204

Rueckkanalmodul fuer VX 20xx Verstaerker. Rueckwegverstaerker und Diplexfilter (204 MHz) integriert. Verstaerkung VX 2015/2022: 21 dB, VX 2030/2035: 29 dB
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
aktives Rückkanalmodul
Fernspeisbar:
ja
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: antennen verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,74*
€ 91,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,65*
€ 99,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,43*
€ 107,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
74535
ab € 66,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.