Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Adapter Kit 2xSFP1310+1490nm EKA2SFP1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul-Adapter Kit 2xSFP1310+1490nm EKA2SFP1F
Artikel-Nr.:
     3517A-66467267
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     769212
EAN/GTIN:
     8424450170359

Modul-Adapter Kit 2xSFP1310+1490nm EKA2SFP1F

-
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
ja
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
1
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
1
Wellenlänge:
1310 nm
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,91*
€ 85,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,01*
€ 88,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,70*
€ 95,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.