Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Kabel Class-A+,weiss CSA 111 R100 ECA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koax-Kabel Class-A+,weiss CSA 111 R100 ECA
Koax-Kabel Class-A+,weiss CSA 111 R100 ECA
Artikel-Nr.:
     3517A-66467914
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00750110
EAN/GTIN:
     4026187197711

Koax-Kabel Class-A+,weiss CSA 111 R100 ECA

Koaxialkabel, 3-fach geschirmt (2x AL-Folie + AL-Geflecht), 100 m Ring, 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter, 6,9 mm Mantel PVC weiß, Class A+, Brandschutzklasse Eca
Weitere Informationen:
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Innenleiter-Durchmesser:
1,13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
4,8 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 6,40*
ab € 43,309*
€ 57,519*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,29*
€ 57,54*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 44,65*
€ 59,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,69*
€ 60,3211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4329* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.