| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66468139 Herst.-Nr.: 237505 EAN/GTIN: 8424450272077 |
| |
|
| | |
| Optischer Sender 1570 NM OLT1570K CWDM optischer Sender speziell für die Installation in Innenbereichen. Dieses Gerät empfängt ein Satellitensignal von einem HF-Breitband-LNB und terrestrischem Band und verteilt es über einen Glasfaserausgang im 1570nm-Fenster mit 9dBm optischer Leistung an bis zu 64 Nutzer. Dank der optimierten Technik und der geringen Verluste kann die Anzahl der benötigten Verstärker reduziert werden, was den Einsatz in Gemeinschaftsanlagen vereinfacht, wobei die Signalqualität während des gesamten Betriebs erhalten bleibt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 12..18 V | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Wand-/Direktmontage möglich: | ja | Tragschienenmontage möglich: | nein | Managed: | nein | Bauform: | Einzelgerät | Höhe: | 137 mm | Breite: | 126 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,38* | € 502,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 446,50* | € 502,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 449,05* | € 508,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 455,53* | € 510,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 457,60* | € 513,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|