Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVB-T Antenne AUY 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVB-T Antenne AUY 48
DVB-T Antenne AUY 48
Artikel-Nr.:
     3517A-66468193
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     207500002
EAN/GTIN:
     4063242001408
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
dvb-t antenne kathrein

DVB-T Antenne AUY 48

UHF-TV-Antenne, 8 Elemente, geeignet fuer DVB-T T2, Kanal 21-48 470-694 MHz, Gewinn typ. 11-17 dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Kanalbereich:
21..48
Max. Gewinn:
14 dB
Länge:
1130 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
1 MHz
Frequenzband 4:
470..694 MHz
Omnidirektional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,04*
€ 68,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,30*
€ 68,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.