Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK-Verstärker 30/35dB m.RK (5-65MHz) 28dB KVE3035RK65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-Verstärker 30/35dB m.RK (5-65MHz) 28dB KVE3035RK65
BK-Verstärker 30/35dB m.RK (5-65MHz) 28dB KVE3035RK65
Artikel-Nr.:
     3517A-66468931
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     534412
EAN/GTIN:
     8424450269749
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

BK-Verstärker 30/35dB m.RK (5-65MHz) 28dB KVE3035RK65

Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal für kleinere bis mittelgroße multimediafähige CATV/BK-Netze. Einstellungen mittels steckbarer Jumper. Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 30 dB/35 dB
der Rückkanal kann passiv oder aktiv (28 dB) sein. Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, antennenverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,86*
€ 101,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 85,08*
€ 109,04*
€ 3,50*
ab € 88,81*
€ 115,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,52*
€ 122,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.