Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung M20x1,5 GHG 960 1955 R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung M20x1,5 GHG 960 1955 R0003
Leitungseinführung M20x1,5 GHG 960 1955 R0003
Artikel-Nr.:
     3517A-66505625
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0003
EAN/GTIN:
     4250217429392
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Leitungseinführung M20x1,5 GHG 960 1955 R0003

Ex-e Kabelverschraubung
Größe: M20
Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70°C
Klemmbereich: 5,5mm bis 13mm
Gewindelänge: 8mm
Material: Polyamid
Bestelleinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,4 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5,5..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,50*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 4,89*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 4,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,46*
€ 5,33*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.