Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 5p 400V 6h IP44 11787


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-66550850
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11787
EAN/GTIN:
     4024941117876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 5p 400V 6h IP44 11787

Wandsteckdose
63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 170x118 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: 1xM40/M20 oben, 2xM32 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 226 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 173 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Leitungseinführung zweimal oben offen, zweimal unten verschlossen, Mit PSK-Verriegelung (Pilot- Schalter-Kontakt) für eine potentialfreie Schaltung des eingebauten Hilfskontaktes in der Pilotbohrung der Steckdose.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,37*
€ 163,54*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,76*
€ 170,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 177,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,90*
€ 178,25*
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 184,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210765
ab € 37,21*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2155
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.