Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 3p 230V 6h IP67 110014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66552975
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110014
EAN/GTIN:
     4024941070010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 3p 230V 6h IP67 110014

Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE
32A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Gehäusegröße: 225x118 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: 2xM25 oben, 2xM25 unten
Gerätefarbe: Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseschrauben lightbeige
Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 144 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 205,35*
€ 248,48*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,84*
€ 260,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,73*
€ 300,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,49*
€ 301,20*
Frei Haus
ab € 253,63*
€ 303,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21240
ab € 38,16*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210594
ab € 49,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.