Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 8591/136-08-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 8591/136-08-0001
Kupplung 8591/136-08-0001
Artikel-Nr.:
     3517A-66555891
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     154028
EAN/GTIN:
     4046827080340
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 24v
cee kupplungsdose

Kupplung 8591/136-08-0001

R.STAHL Series 8591/1 and 8591/4 4-pole, explosion-protected miniCLIX plug connectors disconnect non-instrinsically safe circuits up to 250 V/10 A and are used as a hot swap plug connection for signal and data cables. They are available in various versions and materials: Device plugs, flange sockets, plugs/couplers made of polyamide, nickel-plated brass or stainless steel.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
24 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 375,56*
€ 449,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 403,23*
€ 474,42*
Frei Haus
ab € 406,68*
€ 479,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,13*
€ 501,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,09*
€ 559,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,41*
€ 528,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,81*
€ 513,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.