|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-66558556 Herst.-Nr.: 190444 EAN/GTIN: 4018325493175 |
| |
|
|  |  |
 | Cekon-Wandsteckdose 3pol./6h isogekapsel CO 316/6H Isogekapselt Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IPX4 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 7,33* | € 10,33* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 8,42* | € 12,02* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 8,55* | € 12,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 9,70* | € 13,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|