Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul 7KM9300-0AE02-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterungsmodul 7KM9300-0AE02-0AA0
Erweiterungsmodul 7KM9300-0AE02-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517A-66651037
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM93000AE020AA0
EAN/GTIN:
     4001869565873
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
RJ-45 Stecker

Erweiterungsmodul 7KM9300-0AE02-0AA0

Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET V3, steckbar, für 7KM PAC3200 / 3220/ 4200 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Amperemeter:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,00*
€ 219,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,22*
€ 220,00*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 197,35*
€ 226,18*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 200,68*
€ 231,64*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 200,88*
€ 233,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.