Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden 78,0 mm, Einbaulänge 00089385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden 78,0 mm, Einbaulänge 00089385
2-Elektroden 78,0 mm, Einbaulänge 00089385
Artikel-Nr.:
     3517A-66651523
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00089385
EAN/GTIN:
     4053877005971
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode

2-Elektroden 78,0 mm, Einbaulänge 00089385

Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=1,0 (für Messbereiche 10µ bis15 mS/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus PVDF bestehenden Prozessanschluss G 1A. Als elektrischer Anschluss steht ein Gerätestecker in Winkelform nach DIN 43650 zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Graphit, die Einbaulänge beträgt 78 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
konduktiv
Einstecklänge:
78 mm
Max. Druck:
16 bar
Max. Temperatur:
130 °C
Sensortyp:
Pt100
Zellenkonstante:
1
Werkstoff der Elektrode:
Graphit
Ausführung des Prozessanschlusses:
G 1 Zoll
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,31*
€ 541,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 468,63*
€ 546,88*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,25*
€ 584,05*
Frei Haus
ab € 514,86*
€ 610,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 601,67*
€ 680,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,88*
€ 650,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,00*
€ 640,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,42*
€ 578,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.