Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66653297 Herst.-Nr.: S55770T231 EAN/GTIN: 7612914077400 |
| |
|
| | |
| Raumtemperatur Thermostat elek trom. S55770T 231 Wahlschalter für 3-stufigen Ventilatorbetrieb Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Messbereich: | 8..30 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Differenzwert: | 1 K | Differenz verstellbar: | nein | Temperatur ablesbar: | nein | Mit Geräuschniveauanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,83* | € 19,57* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 19,70* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,20* | € 23,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 17,95* | € 25,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,10* | € 25,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|