Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler AST 1056 AST1056 2500/1A K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler AST 1056 AST1056 2500/1A K1
Artikel-Nr.:
     3517A-66653387
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-1281
EAN/GTIN:
     9504293313621
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteckstromwandler AST 1056 AST1056 2500/1A K1

Diese Aufsteckstromwandler bzw. Wickelstromwandler zeichnen sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die Tiefe der Wandler beträgt nur 30mm. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 1 A bis 6000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,5, 1, 3 an. Da bei dieser Stromwandler-Type der Stromkreis unterbrochen werden muss, handelt es sich hier um die kostengünstigste und gängigste Variante von Stromwandlern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
56 mm
Öffnungsbreite:
101 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.