Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.-Leistungssteller 00543457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.-Leistungssteller 00543457
3Ph.-Leistungssteller 00543457
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-66658509
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00543457
EAN/GTIN:
     4053877000884
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
jumo thyristor

3Ph.-Leistungssteller 00543457

Der dreiphasige Thyristorleistungssteller in Sparschaltung arbeitet wahlweise im Impulsgruppenbetrieb mit unterlagerter U²-Regelung. Das Gerät stellt alle Prozess- und Konfigurationsparameter übersichtlich in einem LC-Display dar und ist über 4 frontseitige Tasten einfach zu bedienen. Prozessfehler werden durch ein Störmelderelais gemeldet. Prozesswerte lassen sich auf einen Analogausgang ausgeben.
Weitere Informationen:
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
320..460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 560,72*
€ 624,58*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,59*
€ 642,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 585,57*
€ 648,08*
Frei Haus
ab € 603,12*
€ 651,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 612,13*
€ 662,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,28*
€ 788,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,42*
€ 783,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,22*
€ 771,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,22*
€ 755,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
371964
ab € 62,39*
Zubehör
JUMO
513108
ab € 16,77*
Zubehör
JUMO
68011
ab € 24,72*
Zubehör
JUMO
70/00513108
ab € 21,39*
Zubehör
JUMO
70/00068011
ab € 27,76*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm TYA-201/202
ab € 109,16*
Zubehör
JUMO
Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA202
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.