| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66666267 Herst.-Nr.: 00366915 EAN/GTIN: 4053877005636 |
|
|
| | |
| Wechselarmatur manuell G1A, EB-Länge 62mm 00366915 Mit Hilfe dieser Armatur aus Edelstahl (1.4571) kann ein Messwertaufnehmer mit einem Pg13,5-Gewinde und einer Einbaulänge von 120 mm während des laufenden Prozesses ausgebaut werden. Die Wechselarmatur hat als Prozessanschluss ein Einschraubgewinde G1A und eine Einbaulänge von 62 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,81* | € 713,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 634,50* | € 718,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 662,48* | € 769,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 696,88* | € 781,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 808,80* | € 905,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|