Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7KN Powercenter 3000 IP-Schnittstelle 7KN1310-0MC00-0AA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3517A-66667095
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KN13100MC000AA8
EAN/GTIN:
     4001869570433
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc siemens
industrie-pc

7KN Powercenter 3000 IP-Schnittstelle 7KN1310-0MC00-0AA8

7KN Powercenter 3000 Power Management System für SENTRON und SIRIUS Geräte Erfassung, Archivierung und Visualisierung von Messwerten, Statusinformationen & Meldungen Webserver in 10 Sprachen optionale Datenübertragung nach MindSphere und anderen Cloud Plattformen wie AWS, AZURE unterstützt Energiemanagement z.B.ISO 50001, 50003, 50006 und Energieaudits z.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 912,10*
€ 999,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 910,69*
€ 999,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 927,61*
€ 1.035,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,26*
€ 1.072,95*
Frei Haus
ab € 1.147,83*
€ 1.284,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,25*
€ 1.189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,13*
€ 1.185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,12*
€ 1.141,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,29*
€ 1.111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,10*
€ 1.085,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 117,42*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC01
ab € 287,18*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC02
ab € 316,62*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC03
ab € 429,51*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC05
ab € 576,53*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA3
ab € 10,83*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA5
ab € 10,70*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA2
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.