| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66667940 Herst.-Nr.: 6FX50028QN111AD0 EAN/GTIN: 4025515697251 |
|
|
| | |
| MOTION-CONNECT 500 Einkabellösung OCC 6FX5002-8QN11-1AD0 Einkabelleitung Konfektioniert 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23 Adern mit Adernhuelse Datenleitung mit IX Stecker UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax.=12,3 MM Länge(M)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT die einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2. Der Servomotor und der Servo-Umrichter werden lediglich mit nur einem Kabel statt der sonst üblichen zwei oder drei Leitungen miteinander verbunden. Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| |