Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler IER/#70030-3930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler IER/3 800/5A 7.5VA Kl. 5P5
Schutzstromwandler IER/3 800/5A 7.5VA Kl. 5P5
Schutzstromwandler IER/3 800/5A 7.5VA Kl. 5P5
Schutzstromwandler IER/3 800/5A 7.5VA Kl. 5P5
Artikel-Nr.:
     3517A-66677147
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-3930
EAN/GTIN:
     9503628629147

Schutzstromwandler IER/#70030-3930

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
11..32 mm
Öffnungsbreite:
52..82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.