Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handlampe PowerLux schwarz 46215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Handlampe PowerLux schwarz 46215
LED-Handlampe PowerLux schwarz 46215
Artikel-Nr.:
     3517A-66762971
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46215
EAN/GTIN:
     4034451462151
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

LED-Handlampe PowerLux schwarz 46215

Seit Jahren bewährte PowerLux, bestückt mit einer 3 Watt Power LED bietet folgende Vorteile: heller als eine Glühlampe, längere Leuchtdauer, kein Lampenwechsel mehr. Besondere Merkmale der Powerlux ist die super Leuchtkraft von 200Lumen und die High-Power Cree LED mit hellweißem Licht. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
175 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,86*
€ 105,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 84,64*
€ 106,88*
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 110,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,37*
€ 119,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,25*
€ 126,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.