| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66764735 Herst.-Nr.: 143504 EAN/GTIN: 0015286211743 |
| |
|
| | |
| Coast LED Taschenlampe Dual Color (UV) HX3 Blister COAST Taschenlampen überzeugen durch Flexibilität, einem sauberen Lichtbild und hoher Qualität. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Mit weißem sowie separatem UV-Licht kann diese Leucht beispielsweise ideal zum Kontrollieren von Geldscheinen oder beim Geocachen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Micro | ANSI: | AAA | Anzahl der Batterien: | 2 | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Lichtstrom einstellbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,75* | € 14,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,17* | € 20,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,75* | € 21,17* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,74* | € 23,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|