Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Mag-Lite LED 2AA Pro Gürtelhalter SP2P09H ti/gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini Mag-Lite LED 2AA Pro Gürtelhalter SP2P09H ti/gr
Mini Mag-Lite LED 2AA Pro Gürtelhalter SP2P09H ti/gr
Artikel-Nr.:
     3517A-66769019
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SP2P09H
EAN/GTIN:
     0038739550237
Suchbegriffe:
Mag-Lite Zubehör
mag-lite zubehör

Mini Mag-Lite LED 2AA Pro Gürtelhalter SP2P09H ti/gr

Leuchtdauer 2 Std., 30 Min., Leuchtweite 140 m, max. Lichtstärke 4880 cd, Lichtleistung 226 lm, stoß- und spritzwassergeschützt, inkl. 2 Mignon Batterien und Gürtelhalter, Farbe: titan-grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 445,47*
€ 521,98008*
Frei Haus
ab € 448,51008*
€ 527,22012*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,98008*
€ 621,1563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,28008*
€ 617,9433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,29*
€ 597,7251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,26004*
€ 578,64945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 445,47*
€ 530,1093
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 37,1225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.