Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Mag-Lite AA Holster-Pack M2A10H si


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini Mag-Lite AA Holster-Pack M2A10H si
Mini Mag-Lite AA Holster-Pack M2A10H si
Artikel-Nr.:
     3517A-66769064
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     M2A10H
EAN/GTIN:
     0038739061573

Mini Mag-Lite AA Holster-Pack M2A10H si

Egal, ob in Freizeit, Hobby oder auch bei der Arbeit - Taschenleuchten wie MAG Instrument Mini Mag-Lite AA M2A10H si erweisen sich in vielen Bereichen als unverzichtbar. Diese schnurlosen kleinen Helfer sind schnell bei der Hand und erreichen auch schwer zugängliche Bereiche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Länge:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,50004*
€ 263,25*
Frei Haus
ab € 215,67012*
€ 265,91004*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,25*
€ 313,2675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,56008*
€ 310,0665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,65004*
€ 289,94355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,41004*
€ 282,51795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,50004*
€ 254,06505
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,79167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.