Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite XL 100 LED 3AAA XL100-S3016 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mag-Lite XL 100 LED 3AAA XL100-S3016 sw
Mag-Lite XL 100 LED 3AAA XL100-S3016 sw
Artikel-Nr.:
     3517A-66769155
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     XL100-S3016
EAN/GTIN:
     0038739660059

Mag-Lite XL 100 LED 3AAA XL100-S3016 sw

Leuchtdauer High 5 Std. 15 Min., Leuchtweite 134 m, max. Lichtstärke 4484 cd, Lichtleistung 83 lm, 5 verschiedene Betriebsmodi, stoß- und spritzwassergeschützt, inkl. 3 Alkalibatterien (Microzellen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 584,73*
€ 671,55*
Frei Haus
ab € 592,89012*
€ 678,02016*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 671,55*
€ 799,1445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 664,57008*
€ 790,8384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,67004*
€ 765,96735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 623,59008*
€ 742,0722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 584,73*
€ 695,8287
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 48,7275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.