| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66771016 Herst.-Nr.: 1051/202 EAN/GTIN: 8021156063413 |
| |
|
| | |
| Funk Magnetkontakt br MK 1051/202 Der Funk-Öffnungsmelder meldet der Einbruchmeldeanlage einen Einbruch. Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt bidirektional auf einer Frequenz von 868 MHz. Der Melder wird am Rahmen der Tür oder Fenster montiert. Eine LED signalisiert die Auslösung Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Kontakte: | 1 Öffner | Drahtlos: | ja | Mit Anschlusskabel: | nein | Farbe: | braun | Länge des Sensors: | 85 mm | Breite des Sensors: | 25 mm | Höhe des Sensors: | 23 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 79,50* | € 101,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,60* | € 101,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,90* | € 102,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,76* | € 106,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,66* | € 107,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|