| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66771025 Herst.-Nr.: 1043/404 EAN/GTIN: 8021156042227 |
| |
|
| | |
| Rauch- und Hitzemelder SD 1043/404 Der Gefahrenmelder besitzt zwei Sensoren zur Erkennung eines Brandes. Die beiden Sensoren (Hitze und Rauch Sensor) werden durch einen integrierten Microkontroller ausgewertet. Der Rauchsensor arbeitet nach dem Tyndall-Effekt. Der Hitzesensor löst bei Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | Kombination | Ansprechtemperatur: | 58 °C | Rauchschalter: | nein | Mit Orientierungslicht: | nein | Art des Test-/Pauseknopfes: | Prüftaste | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Separater Sockel notwendig: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,52* | € 70,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,61* | € 70,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,18* | € 72,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,04* | € 77,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|