Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AA LONGLIFE 04106 Bli 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta BV-LL 10 AA Einwegbatterie Alkali
Varta BV-LL 10 AA Einwegbatterie Alkali
Varta BV-LL 10 AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     3517A-66771123
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106101461
EAN/GTIN:
     4008496525232
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Batterie AA LONGLIFE 04106 Bli 10

VARTA LONGLIFE ist die langlebige Batterie von VARTA. Sie eignet sich besonders für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Hier zeichnet sich das LONGLIFE Sortiment durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energieversorgung aus.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,56*
€ 3,74*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,038*
€ 3,848*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,67*
€ 3,90*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 3,96*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,848*
€ 4,57912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,458*
€ 4,11502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,038*
€ 3,61522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.